SIEMENS - BD01-AK02M0/2SD163FIA161 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:090168
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169736558
Sonepar Artikelnummer
121074047
Hersteller Artikelnummer
BVP:090168
Hersteller Typ
BVP:090168
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:090168
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
119.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.950 kg
- Produktart: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK02M0/2SD163FIA161
- Schutzart: IP54
- Nennstrom: 63A
- Material: Stahlblech
- Hohe Zuverlässigkeit in der Stromverteilung.
- Einfache Installation und Wartung.
- Kompakte Bauweise spart Platz in Anlagen.
- Sichere und langlebige Komponenten.
Bd01-ak02m0/2sd163fia161 Abgangskasten
The BD01-AK02M0/2SD163FIA161 Abgangskasten is designed for efficient power distribution and control in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


