SIEMENS - BD01-AK02M0/2SD163S14 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:085095
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735827
Sonepar Artikelnummer
121074085
Hersteller Artikelnummer
BVP:085095
Hersteller Typ
BVP:085095
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:085095
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
119.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.800 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Grad der Schutzart: IP54
- Abmessungen: 200mm x 300mm x 150mm
- Maximale Anzahl an Anschlüssen: 12
- Erhöhte Sicherheit durch robustes Design.
- Vereinfachte Installation und Wartung durch klare Anschlusskennzeichnungen.
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
Bd01-ak02m0/2sd163s14 abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK02M0/2SD163S14 dient zur sicheren Verteilung von elektrischen Leitungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


