SIEMENS - BD01-AK02M0/A163 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:085089
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735766
Sonepar Artikelnummer
121074056
Hersteller Artikelnummer
BVP:085089
Hersteller Typ
BVP:085089
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:085089
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.800 kg
- Model: BD01-AK02M0/A163
- Type: Abgangskasten
- Input/Output: Flexible connection options
- Dimensions: Compact design for easy installation
- Material: Durable construction for long-lasting usage
- Streamlined electrical connectivity enhances system performance.
- Space-saving design allows for installation in tight areas.
- Robust build quality ensures resilience in demanding environments.
- Easy to use, leading to quicker setup and maintenance.
Bd01-ak02m0/a163 Abgangskasten
The BD01-AK02M0/A163 Abgangskasten is designed to provide efficient distribution and management of electrical connections in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


