SIEMENS - BD01-AK02M0/A323 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:085094
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735810
Sonepar Artikelnummer
121074090
Hersteller Artikelnummer
BVP:085094
Hersteller Typ
BVP:085094
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:085094
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
119.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.800 kg
- Model: BD01-AK02M0/A323
- Type: Abgangskasten
- Material: High-impact plastic
- Input Voltage: Up to 400V
- Protection Class: IP65
- Robust design ensures durability in demanding conditions.
- Easy installation and maintenance.
- Enhanced safety features to prevent electrical accidents.
- Flexible configuration options for various applications.
Bd01-ak02m0/a323 abgangskasten
The BD01-AK02M0/A323 Abgangskasten is designed for effective distribution and management of electrical connections in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


