SIEMENS - BD01-AK02M0/CEE163A161 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:090170
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169736572
Sonepar Artikelnummer
121074075
Hersteller Artikelnummer
BVP:090170
Hersteller Typ
BVP:090170
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:090170
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
157 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.700 kg
- Model Number: BD01-AK02M0/CEE163A161
- Type: Abgangskasten
- Material: High-quality, durable construction
- Compatibility: Suitable for various industrial applications
- Dimensions: Compact size for easy installation
- Enhanced efficiency: Streamlines electrical connections to reduce downtime.
- Durability: Resistant to harsh industrial environments.
- Easy installation: Simplifies setup and maintenance processes.
- Versatile application: Compatible with a wide range of systems.
Bd01-ak02m0/cee163a161 abgangskasten
The BD01-AK02M0/CEE163A161 Abgangskasten is designed for efficient distribution and management of electrical connections in industrial settings.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


