Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-AK02M0/CEE163S14 Abgangskasten

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-AK02M0/CEE163S14 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:090169

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169736565

Sonepar Artikelnummer

121074057

Hersteller Artikelnummer

BVP:090169

Hersteller Typ

BVP:090169

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:090169

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 3-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

200 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

157 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.800 kg

    Bd01-ak02m0/cee163s14 abgangskasten

    Das Abgangskasten BD01-AK02M0/CEE163S14 dient der sicheren und effektiven Verteilung elektrischer Energie.

    Technische Details:

    • Rated voltage: 230 V
    • Current rating: 16 A
    • Number of outlets: 2
    • Protection class: IP54
    • Material: Robustes Kunststoffgehäuse

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Zugang zu Energiequellen in industriellen Umgebungen.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch hochwertige Materialien.
    • Sicherer Betrieb durch integrierten Überstromschutz.
    • Flexibles Design ermöglicht einfache Montage und Anpassung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie