SIEMENS - BD01-AK02M0/CEE165A163 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:085092
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735797
Sonepar Artikelnummer
121074059
Hersteller Artikelnummer
BVP:085092
Hersteller Typ
BVP:085092
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:085092
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
157 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.980 kg
- Modell: BD01-AK02M0/CEE165A163
- Typ: Abgangskasten
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Farben: Grau
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Konstruktion
- Einfacher Zugang zur elektrischen Verteilung
- Hohe Wetterbeständigkeit für den Außeneinsatz
- Flexibilität in der Installation durch kompakte Größe
Bd01-Ak02M0/Cee165A163 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK02M0/CEE165A163 dient zur sicheren Verteilung elektrischer Energie in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


