SIEMENS - BD01-AK02M0/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:085093
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735803
Sonepar Artikelnummer
121074071
Hersteller Artikelnummer
BVP:085093
Hersteller Typ
BVP:085093
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:085093
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
119.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.500 kg
- Compact design for space-saving installation
- Ensures safe and reliable connections
- Suitable for various application environments
- Manufactured with high-quality materials for durability
- Improves overall electrical system performance
- Facilitates easy installation and maintenance
- Enhances safety features to reduce risks
- Offers flexibility for different configurations
Bd01-ak02m0/f abgangskasten
The BD01-AK02M0/F Abgangskasten is designed for efficient distribution and connection in electrical installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


