SIEMENS - BD01-AK02X-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:610366
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 40081900
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169805445
Sonepar Artikelnummer
121074266
Hersteller Artikelnummer
BVP:610366
Hersteller Typ
BVP:610366
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:610366
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40081900
Gewicht:
0.050 kg
- Erhöhte Schutzart IP55
- Temperaturbereich: -25 bis +60 °C
- Material: Werkstoff PBT
- Schutzgrad gegen Staub und Spritzwasser
- Abmessungen: 300 x 400 x 200 mm
- Ideal für industrielle Anwendungen und extreme Bedingungen
- Einfache Installation und Wartung dank durchdachtem Design
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Verbesserte Sicherheit durch den erhöhten Schutzgrad
Bd01-Ak02x-Ip55 Schutzarterhoehung Ip55 Abgangskasten
Der BD01-AK02X-IP55 ist ein Abgangskasten, der eine erhöhte Schutzart von IP55 bietet und somit optimal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


