SIEMENS - BD01-AK02X/ZS3 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:085090
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735773
Sonepar Artikelnummer
121074074
Hersteller Artikelnummer
BVP:085090
Hersteller Typ
BVP:085090
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:085090
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
77.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.400 kg
- Robuste Bauweise für langlebige Nutzung
- Geeignet für verschiedene Kabeltypen
- Schutzklasse: IP65 für Staub- und Strahlwasserschutz
- Erweiterte Anschlussmöglichkeiten
- Einfacher und schneller Einbau durch vorgefertigte Montageschlitze
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Schutz der elektrischen Verbindungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Umgebungen
Bd01-ak02x/ZS3 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK02X/ZS3 dient zur sicheren und effizienten Verbindung von Kabeln in der elektrischen Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


