SIEMENS - BD01-AK1M1/A101 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203098
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169742795
Sonepar Artikelnummer
121074048
Hersteller Artikelnummer
BVP:203098
Hersteller Typ
BVP:203098
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203098
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.600 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK1M1/A101
- Eingangsspannung: 400V
- Material: UV-beständiger Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Erhöhte Betriebssicherheit durch robustes Design.
- Einfachere Installation dank standardisierter Anschlussmöglichkeiten.
- Langlebigkeit unter anspruchsvollen Umweltbedingungen.
Bd01-Ak1m1/A101 Abgangskasten
Der Abgangskasten ist eine entscheidende Komponente in der elektrischen Verteilung, die eine sichere und effiziente Verbindung zwischen verschiedenen elektrischen Kreisen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


