SIEMENS - BD01-AK1M1/A161 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034266
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701266
Sonepar Artikelnummer
121074053
Hersteller Artikelnummer
BVP:034266
Hersteller Typ
BVP:034266
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034266
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.600 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK1M1/A161
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser.
- Einfache Installation und Wartung durch benutzerfreundliches Design.
- Langlebige Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer.
- Flexibel einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen im Elektrobereich.
Bd01-Ak1M1/A161 Abgangskasten
The BD01-AK1M1/A161 Abgangskasten is designed for efficient distribution and termination of electrical circuits.
Technische Daten:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


