SIEMENS - BD01-AK1M1/A323 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034267
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701273
Sonepar Artikelnummer
121074082
Hersteller Artikelnummer
BVP:034267
Hersteller Typ
BVP:034267
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034267
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.600 kg
- Modell: BD01-AK1M1/A323
- Schutzart: IP65
- Maximale Spannung: 400 V
- Material: Kunststoff
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
- Schnelle und einfache Installation.
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Bauweise.
- Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Anwendungen.
Bd01-Ak1M1/A323 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK1M1/A323 dient zur sicheren und zuverlässigen Verbindung elektrischer Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


