SIEMENS - BD01-AK1M1/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034273
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701334
Sonepar Artikelnummer
121074063
Hersteller Artikelnummer
BVP:034273
Hersteller Typ
BVP:034273
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034273
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
- Ströme bis zu 100 A handhabbar
- Geeignet für mehrere Kabeldurchführungen
- Material: robustes Kunststoffgehäuse
- Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- Einfacher Zugang zu elektrischen Verbindungen
- Verbesserte Sicherheit durch isolierte Terminals
- Hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Optimale Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen
Bd01-Ak1m1/f Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK1M1/F dient zur sicheren und zuverlässigen Verteilung von elektrischer Energie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


