SIEMENS - BD01-AK1X/2SD/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203239
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743129
Sonepar Artikelnummer
121074072
Hersteller Artikelnummer
BVP:203239
Hersteller Typ
BVP:203239
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203239
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
- Model: BD01-AK1X/2SD/F
- Type: Abgangskasten
- Material: Durable housing for robust performance
- Voltage rating: Suitable for standard electrical installations
- Flexibility: Offers versatile connectivity options for different systems.
- Enhanced safety: Designed to meet high safety standards.
- Streamlined installation process, saving time and labor costs.
Bd01-ak1x/2sd/f abgangskasten
The BD01-AK1X/2SD/F Abgangskasten is designed for efficient distribution and management of electrical connections in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


