SIEMENS - BD01-AK1X/2SD163S14 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034268
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701280
Sonepar Artikelnummer
121074088
Hersteller Artikelnummer
BVP:034268
Hersteller Typ
BVP:034268
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034268
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
137 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.400 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK1X/2SD163S14
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Anschlussmöglichkeiten: Mehrere Klemmen für unterschiedliche Kabeltypen
- Einfache Installation und Wartung
- Hohe Flexibilität in der Kabelverteilung
- Schutz gegen Staub und Wasser für eine lange Lebensdauer
- Optimierte Sicherheit bei elektrischen Anschlüssen
Bd01-ak1x/2sd163s14 abgangskasten
Der BD01-AK1X/2SD163S14 Abgangskasten ist eine essentielle Komponente für die sichere Verteilung und Anschluss von elektrischen Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


