SIEMENS - BD01-AK1X/CEE/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203240
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743136
Sonepar Artikelnummer
121074091
Hersteller Artikelnummer
BVP:203240
Hersteller Typ
BVP:203240
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203240
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
- Max voltage: 400V
- Rated current: 125A
- Number of outlets: 4
- Protection class: IP44
- Dimensions: 300 x 200 x 150 mm
- Enhanced electrical safety for operational environments.
- Robust design ensures long-lasting performance.
- Easy installation and maintenance.
- Versatile application for industrial and construction sites.
Bd01-ak1x/cee/f abgangskasten
The BD01-AK1X/CEE/F Abgangskasten is designed for safe and efficient distribution of electrical power in various applications.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


