SIEMENS - BD01-AK1X/CEE163A161 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034271
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701310
Sonepar Artikelnummer
121074051
Hersteller Artikelnummer
BVP:034271
Hersteller Typ
BVP:034271
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034271
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.435 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK1X/CEE163A161
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Robustheit: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
- Flexibilität: Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen.
- Benutzerfreundlichkeit: Einfache Installation und Wartung.
Bd01-Ak1x/Cee163A161 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK1X/CEE163A161 dient zur sicheren und zuverlässigen Verteilung von elektrischen Signalen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


