SIEMENS - BD01-AK1X/CEE163S14 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034270
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701303
Sonepar Artikelnummer
121074044
Hersteller Artikelnummer
BVP:034270
Hersteller Typ
BVP:034270
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034270
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.380 kg
- Typ: Abgangskasten
- Geeignet für: CEE-Anschlüsse
- Schutzart: IP54
- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau
- Einfacher und schneller Anschluss von elektrischen Geräten.
- Langlebiges Design, das Schutz gegen äußere Einflüsse bietet.
- Optimierte Sicherheit durch Verwendung von hochwertigen Materialien.
Bd01-Ak1x/Cee163s14 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK1X/CEE163S14 bietet eine zuverlässige Anschlussmöglichkeit für elektrische Verteilungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


