SIEMENS - BD01-AK1X/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034272
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701327
Sonepar Artikelnummer
121074066
Hersteller Artikelnummer
BVP:034272
Hersteller Typ
BVP:034272
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034272
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
- Rated voltage: up to 400V
- Rated current: 16A
- Material: High-quality thermoplastic
- Protection class: IP65
- Easy installation and maintenance.
- Durable design ensures long service life.
- Enhanced safety features to protect against electrical faults.
Bd01-ak1x/f Abgangskasten
The BD01-AK1X/F Abgangskasten is designed to provide reliable distribution and connection points in electrical installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


