SIEMENS - BD01-AK1X-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:610367
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 40081900
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169805452
Sonepar Artikelnummer
121074264
Hersteller Artikelnummer
BVP:610367
Hersteller Typ
BVP:610367
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:610367
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40081900
Gewicht:
0.050 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Abmessungen: 200 x 150 x 100 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
- Montageart: Wandmontage
- Hohe Zuverlässigkeit: Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen.
- Einfache Installation und Wartung durch benutzerfreundliches Design.
- Optimale Langlebigkeit und Robustheit auch unter extremen Bedingungen.
Bd01-Ak1x-Ip55 Schutzarterehoehung Ip55 Abgangskasten
Der BD01-AK1X-IP55 ist ein Abgangskasten, der speziell entwickelt wurde, um die Schutzart zu erhöhen und zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser zu bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


