SIEMENS - BD01-AK1X/S14 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034264
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701242
Sonepar Artikelnummer
121074065
Hersteller Artikelnummer
BVP:034264
Hersteller Typ
BVP:034264
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034264
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.400 kg
- Schutzart: IP65
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Abmessungen: 200 x 150 x 100 mm
- Einfache Installation und Wartung
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Optimierte Layout-Optionen für verschiedene Anwendungen
Bd01-ak1x/s14 abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK1X/S14 ermöglicht eine sichere und effiziente Verbindung von elektrischen Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


