SIEMENS - BD01-AK1X/S18 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034265
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701259
Sonepar Artikelnummer
121074062
Hersteller Artikelnummer
BVP:034265
Hersteller Typ
BVP:034265
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034265
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.400 kg
- Typ: Abgangskasten
- Farbe: Grau
- Material: Kunststoff
- Schutzart: IP54
- Dimensionen: 300 x 200 x 150 mm
- Einfacher Zugang zu elektrischen Anschlüssen.
- Langlebig und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
- Effiziente Installation und Wartung.
- Optimale Sicherheit durch hohe Schutzart.
Bd01-ak1x/s18 abgangskasten
Der BD01-AK1X/S18 Abgangskasten ist eine hochwertige Lösung zur effektiven Verteilung von elektrischen Energieanschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


