SIEMENS - BD01-AK2HM2/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:233571
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169759335
Sonepar Artikelnummer
121074073
Hersteller Artikelnummer
BVP:233571
Hersteller Typ
BVP:233571
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:233571
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.360 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK2HM2/F
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Stromverteilung.
- Robuste Konstruktion schützt vor äußeren Einflüssen.
- Einfache Installation und Wartung.
Bd01-ak2hm2/f abgangskasten
The BD01-AK2HM2/F Abgangskasten is designed for efficient distribution of electrical power in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


