SIEMENS - BD01-AK2HX/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:233570
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169759328
Sonepar Artikelnummer
121074061
Hersteller Artikelnummer
BVP:233570
Hersteller Typ
BVP:233570
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:233570
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.300 kg
- Type: Abgangskasten
- Version: BD01-AK2HX/F
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Farben: Grau
- Robuste Konstruktion für Langzeitnutzung.
- Einfache Installation und Wartung.
- Hohe Schutzart bietet Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Flexibles Design für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.
Bd01-ak2hx/f abgangskasten
The BD01-AK2HX/F Abgangskasten is designed for effective and efficient distribution of electrical connections in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


