SIEMENS - BD01-AK2HX/S33 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:233568
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169759304
Sonepar Artikelnummer
121074076
Hersteller Artikelnummer
BVP:233568
Hersteller Typ
BVP:233568
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:233568
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.700 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK2HX/S33
- Material: Robustes Gehäuse
- Schutzart: IP65
- Farbe: RAL 7035 ( Lichtgrau)
- Ermöglicht eine flexible und sichere Elektroinstallation.
- Schnelle und einfache Montage durch intelligentes Design.
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.
- Kompatibel mit verschiedenen elektrischen Komponenten.
Bd01-ak2hx/s33 abgangskasten
The BD01-AK2HX/S33 Abgangskasten is designed for efficient distribution and connection of electrical circuits in industrial settings.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


