SIEMENS - BD01-AK2M1/2SD/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203244
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743174
Sonepar Artikelnummer
121074058
Hersteller Artikelnummer
BVP:203244
Hersteller Typ
BVP:203244
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203244
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.499 kg
- Modell: BD01-AK2M1/2SD/F
- Leistung: Optimiert für hohe Stromlasten
- Material: Robustes Gehäuse für industrielle Umgebungen
- Schutzart: IP54
- Montage: Wandmontage möglich
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Energieverteilung
- Einfache Installation und Wartung
- Hohe Langlebigkeit durch widerstandsfähige Materialien
- Flexibilität in der Anwendung in verschiedenen Industrieumgebungen
Bd01-ak2m1/2sd/f abgangskasten
Der BD01-AK2M1/2SD/F Abgangskasten ist eine zuverlässige Lösung zur Verteilung elektrischer Energie in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


