Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-AK2M1/2SD163FIA161 Abgangskasten

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-AK2M1/2SD163FIA161 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:034276

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169701365

Sonepar Artikelnummer

121074083

Hersteller Artikelnummer

BVP:034276

Hersteller Typ

BVP:034276

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:034276

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

265 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

137 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.000 kg

    Bd01-ak2m1/2sd163fia161 Abgangskasten

    Der Abgangskasten BD01-AK2M1/2SD163FIA161 dient zur sicheren und effizienten Verteilung elektrischer Energie.

    Technische Details:

    • Maximale Spannung: 400 V
    • Stromstärke: 63 A
    • Schutzart: IP55
    • Material: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

    Kunden Vorteile:

    • Optimiert die Energieverteilung bei Installationen.
    • Gewährleistet hohe Sicherheitsstandards durch robuste Bauweise.
    • Einfache Installation und Wartung durch standardisierte Anschlüsse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie