SIEMENS - BD01-AK2M1/4SD163/F-A207 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611434
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169823548
Sonepar Artikelnummer
121074092
Hersteller Artikelnummer
BVP:611434
Hersteller Typ
BVP:611434
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611434
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
137 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.700 kg
Bd01-ak2m1/4sd163/f-a207 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2M1/4SD163/F-A207 dient zur einfachen Anbindung von elektrischen Leitungen.
Technische Details:
- Produktbezeichnung: BD01-AK2M1/4SD163/F-A207
- Typ: Abgangskasten
Kundenvorteile:
- Einfache Anbindung von elektrischen Leitungen.
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


