SIEMENS - BD01-AK2M1/CEE/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660812
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169824316
Sonepar Artikelnummer
121074068
Hersteller Artikelnummer
BVP:660812
Hersteller Typ
BVP:660812
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660812
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.480 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modell: BD01-AK2M1/CEE/F
- Schutzart: IP65
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grau
- Hohe Flexibilität bei der Installation.
- Verbesserte Sicherheit durch robuste Bauweise.
- Einfacher Zugang zu elektrischen Anschlüssen.
- Lange Lebensdauer und geringe Wartungsanforderungen.
Bd01-ak2m1/cee/f abgangskasten
This product is designed for safe and efficient distribution of electrical energy in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


