SIEMENS - BD01-AK2M1/CEE163FIA161 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660867
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169824958
Sonepar Artikelnummer
121074069
Hersteller Artikelnummer
BVP:660867
Hersteller Typ
BVP:660867
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660867
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.000 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK2M1/CEE163FIA161
- Material: Robustes Gehäuse
- Maximale Betriebsspannung: 400 V
- Schutzart: IP65
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Bauweise.
- Einfache Installation und Wartung.
- Versorgungssicherheit für kritische Anwendungen.
- Flexibilität in der Stromverteilung.
Bd01-ak2m1/cee163fia161 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2M1/CEE163FIA161 dient zur Verbindung und Verteilung elektrischer Energie in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


