SIEMENS - BD01-AK2M1/CEE325A323 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034282
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701426
Sonepar Artikelnummer
121074064
Hersteller Artikelnummer
BVP:034282
Hersteller Typ
BVP:034282
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034282
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 32 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.100 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK2M1/CEE325A323
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C
- Anschlussmöglichkeiten: Verschiedene Anschlussvarianten verfügbar
- Einfache Installation und Wartung
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Schutz
- Robuste Bauweise gewährleistet lange Lebensdauer
- Flexibilität bei der Nutzung in unterschiedlichen Anwendungen
Bd01-Ak2m1/Cee325A323 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2M1/CEE325A323 ist ideal für die sichere und effiziente Verteilung von elektrischen Energie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


