SIEMENS - BD01-AK2M1/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203592
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743464
Sonepar Artikelnummer
121074087
Hersteller Artikelnummer
BVP:203592
Hersteller Typ
BVP:203592
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203592
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.501 kg
- Schutzart: IP54
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +50 °C
- Material: Polycarbonat
- Montage: Wand- und Ständer montage möglich
- Hohe Flexibilität bei der Installation und Anpassung an verschiedene Umgebungen.
- Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit durch hochwertige Materialien.
- Effiziente Verteilung von elektrischer Energie, die Ausfallzeiten minimiert.
Bd01-ak2m1/f Abgangskasten
Der Abgangskasten dient zur Verteilung und Absicherung elektrischer Leitungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


