SIEMENS - BD01-AK2M2/2CEE/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660925
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169828420
Sonepar Artikelnummer
121074070
Hersteller Artikelnummer
BVP:660925
Hersteller Typ
BVP:660925
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660925
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
440 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.300 kg
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: 300 x 200 x 150 mm
- Einfache Installation und Handhabung
- Lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit
- Hohe Robustheit gegen Umwelteinflüsse
- Sichere Verbindung für elektrische Leitungen
Bd01-ak2m2/2cee/f abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2M2/2CEE/F dient zur sicheren und zuverlässigen Kabelverbindung in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


