SIEMENS - BD01-AK2M2/CEE165FIA163 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660866
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169824941
Sonepar Artikelnummer
121074060
Hersteller Artikelnummer
BVP:660866
Hersteller Typ
BVP:660866
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660866
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
440 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.500 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modell: BD01-AK2M2/CEE165FIA163
- Material: Robustes Gehäuse
- Spannungsbereich: Angepasst für industrielle Anwendungen
- Schutzart: IP65
- Hochgradige Sicherheit durch robuste Bauweise und Schutzart.
- Optimierte Energieverteilung für verbesserte Effizienz in der Anwendung.
- Einfache Installation und Wartung, spart Zeit und Kosten.
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im Betrieb.
Bd01-ak2m2/cee165fia163 abgangskasten
The BD01-AK2M2/CEE165FIA163 Abgangskasten is designed for efficient distribution of electrical power in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


