SIEMENS - BD01-AK2M2/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034284
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701440
Sonepar Artikelnummer
121074084
Hersteller Artikelnummer
BVP:034284
Hersteller Typ
BVP:034284
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034284
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.360 kg
- Strombelastbarkeit: bis zu 125 A
- Schutzart: IP54
- Material: hochbeständiger Kunststoff
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
- Abmessungen: 400 x 300 x 200 mm
- Schnelle Installation durch modularen Aufbau.
- Hohe Flexibilität zur Anpassung an individuelle Anforderungen.
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Bauweise und Schutzarten.
- Langlebigkeit dank hochmodernem Material.
Bd01-ak2m2/f Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2M2/F dient zur effizienten und sicheren Verteilung elektrischer Energie in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


