SIEMENS - BD01-AK2X/4SD/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203241
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743143
Sonepar Artikelnummer
121074086
Hersteller Artikelnummer
BVP:203241
Hersteller Typ
BVP:203241
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203241
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.300 kg
- Max current rating: 32A
- Number of outgoing circuits: 4
- Protection rating: IP65
- Operational temperature range: -25°C to +60°C
- Mounting type: Wall-mounted
- Enhances safety by providing robust protection for electrical connections.
- Facilitates easy installation and maintenance.
- Compact design saves space while allowing for effective cable management.
- Durable materials ensure long service life in various environmental conditions.
Bd01-ak2x/4sd/f abgangskasten
The BD01-AK2X/4SD/F Abgangskasten is designed for efficient cable distribution and management in electrical installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


