SIEMENS - BD01-AK2X/4SD163A161 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034278
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701389
Sonepar Artikelnummer
121074081
Hersteller Artikelnummer
BVP:034278
Hersteller Typ
BVP:034278
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034278
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
137 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.100 kg
- Produkttyp: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK2X/4SD163A161
- Material: Robuste Kunststoffgehäuse
- Schutzart: IP65
- Montageart: Wandmontage
- Sichere Verteilung von elektrischen Anschlüssen.
- Einfache Installation und Wartung.
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz.
- Hohe Schutzklasse für optimale Sicherheit.
Bd01-Ak2x/4Sd163A161 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2X/4SD163A161 dient zur sicheren und effektiven Verteilung von elektrischen Anschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


