SIEMENS - BD01-AK2X/4SD163S14 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034277
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701372
Sonepar Artikelnummer
121074089
Hersteller Artikelnummer
BVP:034277
Hersteller Typ
BVP:034277
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034277
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
137 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.000 kg
- Modell: BD01-AK2X/4SD163S14
- Nennspannung: 400 V
- Maximaler Strom: 63 A
- Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
- Schutzart: IP64
- Hohe Sicherheit bei der Energieverteilung.
- Einfache Installation und Wartung.
- Langlebige und zuverlässige Komponenten.
- Effiziente Raumnutzung durch kompaktes Design.
Bd01-Ak2x/4Sd163s14 Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2X/4SD163S14 dient zur sicheren und effizienten Leitung und Verteilung elektrischer Energie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


