SIEMENS - BD01-AK2X/CEE/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203242
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743150
Sonepar Artikelnummer
121074078
Hersteller Artikelnummer
BVP:203242
Hersteller Typ
BVP:203242
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203242
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.300 kg
- Schutzart: IP65
- Nennspannung: 400V
- Nennstrom: 16A
- Material: Kunststoff
- Montage: Wand- oder Standschrank
- Einfache Installation und Wartung
- Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz
- Hohe Sicherheitsstandards für Benutzer
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen
Bd01-Ak2x/Cee/F Abgangskasten
Der BD01-AK2X/CEE/F Abgangskasten dient zur Verteilung elektrischer Energie in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


