SIEMENS - BD01-AK2X/CEE165S14 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034279
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701396
Sonepar Artikelnummer
121074045
Hersteller Artikelnummer
BVP:034279
Hersteller Typ
BVP:034279
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034279
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.850 kg
- Typ: Abgangskasten
- Nennstrom: CEE165S14
- Material: Robustes Gehäuse
- Installationsart: Wandmontage
- Sicherheitsklasse: IP65
- Sichere und zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Installation und Wartung dank benutzerfreundlichem Design.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse durch robustes Gehäuse.
- Optimierte Energieverteilung führt zu geringeren Betriebskosten.
Bd01-Ak2x/Cee165s14 Abgangskasten
The BD01-AK2X/CEE165S14 Abgangskasten is designed for efficient and reliable power distribution in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


