SIEMENS - BD01-AK2X/CEE325S18 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034281
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701419
Sonepar Artikelnummer
121074067
Hersteller Artikelnummer
BVP:034281
Hersteller Typ
BVP:034281
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034281
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 32 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.000 kg
- Typ: Abgangskasten
- Stromversorgung: CEE 325S18
- Montageart: Wandmontage
- Material: Hochwertiges Gehäuse
- Schutzart: IP54
- Einfach zu installieren und zu warten.
- Robuste Bauweise gewährleistet lange Lebensdauer.
- Hohe Sicherheit durch Schutzart IP54.
- Flexibilität in der Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.
Bd01-ak2x/cee325s18 abgangskasten
Der BD01-AK2X/CEE325S18 Abgangskasten ist eine zuverlässige Lösung zur Verteilung von Strom in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


