SIEMENS - BD01-AK2X/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034283
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701433
Sonepar Artikelnummer
121074055
Hersteller Artikelnummer
BVP:034283
Hersteller Typ
BVP:034283
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034283
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
35 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.300 kg
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- Schutzart: IP54
- Material: Hochwertiges Kunststoff
- Maße: 200 mm x 300 mm x 120 mm
- Einfacher Zugang zu elektrischen Verbindungen für Wartung und Modifikation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Optimierte Raumausnutzung dank kompakter Bauform
Bd01-ak2x/f abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2X/F dient zur perfekten Verteilung und Anbindung von elektrischen Kabeln in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


