SIEMENS - BD01-AK2X-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:610368
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 40081900
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169805469
Sonepar Artikelnummer
121074269
Hersteller Artikelnummer
BVP:610368
Hersteller Typ
BVP:610368
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:610368
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40081900
Gewicht:
0.050 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Robustes Gehäuse für industrielle Anwendungen
- Temperaturbereich: Geeignet für einen weiten Temperaturbereich
- Kabelausgänge: Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Maximaler Schutz gegen Umwelteinflüsse sorgt für Langlebigkeit.
- Einfache Installation und Wartung erhöht die Effizienz.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Bd01-ak2x-ip55 schutzarterhoehung ip55 abgangskasten
Der BD01-AK2X-IP55 ist ein Abgangkasten, der einen erhöhten Schutzgrad nach IP55 bietet, um elektrische Anschlüsse vor Staub und Wasser zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


