SIEMENS - BD01-AK2X/S27 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034274
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701341
Sonepar Artikelnummer
121074054
Hersteller Artikelnummer
BVP:034274
Hersteller Typ
BVP:034274
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034274
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.700 kg
- Typ: Abgangskasten
- Modellnummer: BD01-AK2X/S27
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Verbesserte Energieverteilung und Sicherheit in elektrischen Systemen.
- Einfache Installation und Wartung.
- Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
- Optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Bd01-Ak2x/S27 Abgangskasten
Der BD01-AK2X/S27 Abgangskasten ist eine innovative Lösung zur effizienten Verteilung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


