SIEMENS - BD01-AK2XQ/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203243
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743167
Sonepar Artikelnummer
121074049
Hersteller Artikelnummer
BVP:203243
Hersteller Typ
BVP:203243
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203243
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.300 kg
- Maximale Spannung: 400 V
- Maximaler Strom: 63 A
- Gehäusematerial: Stahlblech
- Schutzart: IP54
- Montageart: Wand- oder Ständermontage
- Verbesserte Sicherheit durch hohe Schutzart
- Einfache Installation und Wartung
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Montageoptionen
Bd01-Ak2Xq/f Abgangskasten
Der Abgangskasten BD01-AK2XQ/F ist ein zuverlässiges Element zur Verteilung elektrischer Energie in komplexen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


