Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD01-B UNIVERSALBEFESTIGUNGSBUEGEL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD01-B UNIVERSALBEFESTIGUNGSBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:034262

  • Befestigungsart - Wand/Decke/Abhängung

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.167 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169701228

Sonepar Artikelnummer

121074254

Hersteller Artikelnummer

BVP:034262

Hersteller Typ

BVP:034262

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:034262

Befestigungsart:

Wand/Decke/Abhängung

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.167 kg

    Bd01-b Universalbefestigungsbügel

    Der BD01-B Universalbefestigungsbügel dient als vielseitige Halterung für verschiedene Anwendungen und Geräte.

    Technische Details:

    • Robuste Bauweise für erhöhte Stabilität
    • Variabel einstellbare Montageoptionen
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten
    • Leichtes Material für einfacher Transport

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht maßgeschneiderte Montagelösungen
    • Erhöht die Flexibilität bei der Installation
    • Vereinfachte Handhabung durch das geringe Gewicht
    • Langfristige Nutzung durch die robuste Konstruktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie