SIEMENS - BD01-BA AUFHAENGEBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:081945
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.167 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169735469
Sonepar Artikelnummer
121074263
Hersteller Artikelnummer
BVP:081945
Hersteller Typ
BVP:081945
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:081945
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.167 kg
- Material: Hochwertiger Stahl
- Festigkeit: Bis zu 150 kg Tragfähigkeit
- Oberfläche: Korrosionsbeständig beschichtet
- Maße: 300 mm x 150 mm x 50 mm
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Sichere Befestigung für Geräte
- Langlebigkeit durch robustes Material
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Bd01-ba aufhaengebuengel
Der BD01-BA Aufhängbügel dient zur sicheren Montage von Geräten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


