SIEMENS - BD01-BAP AUFHAENGEBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203522
Befestigungsart - Wand/Decke/Abhängung
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.576 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743372
Sonepar Artikelnummer
121074255
Hersteller Artikelnummer
BVP:203522
Hersteller Typ
BVP:203522
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203522
Befestigungsart:
Wand/Decke/Abhängung
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.576 kg
- Maximale Belastbarkeit: 200 kg
- Material: Stahl, korrosionsbeständig
- Montage: Schnelle und einfache Installation
- Verstellbare Halterungen für individuelle Anpassungen
- Sichere und stabile Befestigung
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Umgebungen
- Betriebszeitverlängerung durch robuste Konstruktion
- Einfache Handhabung und Installation spart Zeit und Aufwand
Bd01-bap aufhaengebuegel
Der BD01-BAP Aufhängbügel dient zur sicheren Befestigung von Geräten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


