SIEMENS - BD01-BV Universalbefestigungsbügel vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662591
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.167 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515727064
Sonepar Artikelnummer
121378695
Hersteller Artikelnummer
BVP:662591
Hersteller Typ
BVP:662591
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662591
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.167 kg
- Typ: Universal-Befestigungsbügel
- Orientierung: Vertikal
- Material: Hochwertiger Stahl
- Besonderheiten: Korrosionsbeständig und langlebig
- Einfache und schnelle Installation
- Hohe Stabilität für verschiedene Anwendungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie
- Längere Lebensdauer durch robustes Material
Bd01-bv universalbefestigungsbuegel vertikal
The BD01-BV is a universal fastening bracket designed for vertical installation, offering versatility and strength in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


